曜日別特売
31910 スラックス(ノータック) クロダルマ 73487526

31910 スラックス(ノータック) クロダルマ 73487526
31910 スラックス(ノータック) クロダルマ 73487526

スラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)106
サイズ106
内容量1本注文コード73487526品番31910
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。

色
ブラック
サイズ
106
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
80
素材
ポリエステル95%、綿5%(裏綿)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする