曜日別特売
35910 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 73487761

35910 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 73487761
35910 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 73487761

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)85
サイズ85
内容量1本注文コード73487761品番35910
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。

色
ネイビー
サイズ
85
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
80
素材
ポリエステル95%、綿5%(裏綿)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする