NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 開放形 C3隙間
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73488433
品番
6828L1C3
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥26,523
販売価格(税別)
¥
24,112
バスケットに入れる
幅B(mm)
18
外径D(Φmm)
175
内径d(Φmm)
140
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方