曜日別特売
319101 レディーススラックス(ノータック) クロダルマ 73488436

319101 レディーススラックス(ノータック) クロダルマ 73488436
319101 レディーススラックス(ノータック) クロダルマ 73488436

レディーススラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)69~77
サイズL
内容量1本注文コード73488436品番319101
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。

色
ネイビー
サイズ
L
ウエスト(cm)
69~77
股下(cm)
75
素材
ポリエステル95%、綿5%(裏綿)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする