曜日別特売
319101 レディーススラックス(ノータック) クロダルマ 73488619

319101 レディーススラックス(ノータック) クロダルマ 73488619
319101 レディーススラックス(ノータック) クロダルマ 73488619

レディーススラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色チャコールグレー
ウエスト(cm)85~93
サイズ3L
内容量1本注文コード73488619品番319101
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。

色
チャコールグレー
サイズ
3L
ウエスト(cm)
85~93
股下(cm)
75
素材
ポリエステル95%、綿5%(裏綿)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする