クロダルマ
レディーススラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グリーン
シルバー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
77~85
52~58
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
93~101
101~109
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73488689
品番
319101
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。
色
ブラック
サイズ
LL
ウエスト(cm)
77~85
股下(cm)
75
素材
ポリエステル95%、綿5%(裏綿)