深溝玉軸受 LLUC3/2AS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード73489045 品番6905LLUC3/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は内径dなど4種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)42 幅B(mm)9 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73488966
2020-01-24
用途:
YZ125X 2018 フロントホイール

外したホイールのベアリングを手で回せなかったので走行145時間で交換。
外した純正(韓国のKBCのオープンベアリング)は問題なさそうでグリスの色もきれい。
ヤマハが打ち込み過ぎているのかもしれない。
適正サイズのベアリングドライバーと全ネジでたぶん軸力2tonくらいまで圧入。
手でスルスル回ります。ディスタンスカラーも丈夫そうなので3tonでもたいして違わなそう。
シングルディスクの場合、先にディスク側を底つきするまで打ち込むのが正しいお作法の場合が多いようです。
C3隙間の接触ゴムシールベアリングだから長持ちすると期待します。
どのサイズでもC3は欠品が多い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする