47423 長袖アンダーレイヤー クロダルマ 73489495

長袖アンダーレイヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1枚注文コード73489495品番47423
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

接触冷感素材を採用したインナーウェアを各種ラインアップしています。優れたストレッチ性や吸汗速乾性、消臭性も備えています。働く人にうれしい機能と手に取りやすい価格で、夏の作業をより快適にサポートします。

ネイビーサイズ4L胸囲(cm)120~128身長(cm)175~185素材ポリエステル92%、ポリウレタン8%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする