クロダルマ
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73489520
品番
47423
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接触冷感素材を採用したインナーウェアを各種ラインアップしています。優れたストレッチ性や吸汗速乾性、消臭性も備えています。働く人にうれしい機能と手に取りやすい価格で、夏の作業をより快適にサポートします。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
80~88
身長(cm)
155~165
素材
ポリエステル92%、ポリウレタン8%