深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73490497 品番 AC-6207ZZC3/5K
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法r(mm)1.1 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73490244
2024-12-03
用途:
東浜工業のロータリーブロワーの三相モーターの反駆動側のモーターベアリング交
いけだ環境技術設計舎 様 (建設業・工事業)

外輪に二本のoリングがついているベアリングは、ACと表示されることを見落としていたので、急遽モノタロウで取り寄せました。既設のベアリングがCHINAと刻印されていたのですが、今回のベアリングはその表示がないので、長持ちして欲しいと思っている次第です。

対象商品:
73490244
2023-06-28
用途:
送風機のベアリング交換

40年以上使った送風機のベアリング交換に使用
耐久性はわかりませんが、問題なく、新品同様に回転させる事ができました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする