NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
47
注文コード
73490628
品番
AC-6303ZZC3/L448
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法r(mm)
1
内部すきま予圧記号
C3
グリース記号
L448
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方