深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)52 注文コード73490673 品番AC-6304ZZC3/5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は内径d・外径Dなど13種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法r(mm)1.1 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K 軌道輪形状深溝玉軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73490673 AC-6304ZZC3/5K 63492234 AC-6304ZZC3/L448 画像準備中 深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ) 1個 829 税込912 封入の軸受グリスはL448 (日本グリース製 MP-1) となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73490244
2024-12-03
用途:
東浜工業のロータリーブロワーの三相モーターの反駆動側のモーターベアリング交
いけだ環境技術設計舎 様 (建設業・工事業)

外輪に二本のoリングがついているベアリングは、ACと表示されることを見落としていたので、急遽モノタロウで取り寄せました。既設のベアリングがCHINAと刻印されていたのですが、今回のベアリングはその表示がないので、長持ちして欲しいと思っている次第です。

対象商品:
73490244
2023-06-28
用途:
送風機のベアリング交換

40年以上使った送風機のベアリング交換に使用
耐久性はわかりませんが、問題なく、新品同様に回転させる事ができました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする