NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
注文コード
73490682
品番
AC-6304ZZC3/L448
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法r(mm)
1.1
内部すきま予圧記号
C3
グリース記号
L448
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方