AC-6307ZZC3/5K 深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ) 73490813

深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
内容量1個注文コード73490813品番AC-6307ZZC3/5K
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)80幅B(mm)21材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法r(mm)1.5内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73490244
2024-12-03
用途: 東浜工業のロータリーブロワーの三相モーターの反駆動側のモーターベアリング交
いけだ環境技術設計舎建設業・工事業

外輪に二本のoリングがついているベアリングは、ACと表示されることを見落としていたので、急遽モノタロウで取り寄せました。既設のベアリングがCHINAと刻印されていたのですが、今回のベアリングはその表示がないので、長持ちして欲しいと思っている次第です。

対象商品 : 73490244
2023-06-28
用途: 送風機のベアリング交換

40年以上使った送風機のベアリング交換に使用
耐久性はわかりませんが、問題なく、新品同様に回転させる事ができました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする