曜日別特売
DG136 サマージョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 73490965

サマージョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色サンド
ウエスト(cm)86
サイズLL
内容量1本注文コード73490965品番DG136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

夏でも快適に着用できる、収納力に優れたジョガーパンツです。スポーティな印象と、リラックスしたはき心地が魅力です。

色
サンド
サイズ
LL
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
86
素材
ナイロン90%、ポリウレタン10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする