曜日別特売
AV114 ジョガーカーゴパンツ クロダルマ 73492006

ジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色サンドストーン
ウエスト(cm)74~82
サイズM
内容量1本注文コード73492006品番AV114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

動きを妨げないジョガーシルエットに、作業を想定した機能性をバランスよく落とし込んだ一本です。ストレッチ素材と接触冷感仕様により、長時間の着用でも快適な状態をキープします。細部に施した実用的なディテールが、日々の作業効率をさりげなく高めます。

色
サンドストーン
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
74~82
素材
表地:ナイロン88%、ポリウレタン12%、別布:ナイロン100%(リップストップ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする