ジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サンドストーン ウエスト(cm)90〜98 注文コード73492031 品番AV114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・ウエストなど18種類から選べます 他の種類を見る

動きを妨げないジョガーシルエットに、作業を想定した機能性をバランスよく落とし込んだ一本です。ストレッチ素材と接触冷感仕様により、長時間の着用でも快適な状態をキープします。細部に施した実用的なディテールが、日々の作業効率をさりげなく高めます。

サンドストーン サイズLL 股下(cm)74 ウエスト(cm)90〜98 素材表地:ナイロン88%、ポリウレタン12%、別布:ナイロン100%(リップストップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする