ハイブリッドカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サンドストーン ウエスト(cm)66〜74 注文コード73492180 品番AV115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・ウエストなど18種類から選べます 他の種類を見る

部位ごとに異なる素材を採用し、動きやすさと耐久性を両立したハイブリッド設計です。屈伸や歩行といった日常的な動作を想定し、快適性を追求しています。シルエット調整が可能な裾仕様により、作業環境に応じた着こなしが可能です。

サンドストーン サイズS 股下(cm)63 ウエスト(cm)66〜74 素材表地:ナイロン88%、ポリウレタン12%、別布:ナイロン100(リップストップ)、膝下:ナイロン90%、ポリウレタン10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする