ハーフカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サンドストーン サイズLL 注文コード73492390 品番AV116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

通気性に配慮したハーフレングス設計で、暑い季節の作業を快適にサポートします。軽量かつ動きやすい素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じにくい仕様です。必要な機能を過不足なく備えた、実用性重視の一本です。

サンドストーン サイズLL 股下(cm)25 ウエスト(cm)90〜98 素材表地:ナイロン88%、ポリウレタン12%、別布:ナイロン100(リップストップ)、膝下:ナイロン90%、ポリウレタン10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする