※使用例
オーエムヒーター
オーエムヒーターの 電熱機器(ヒーター)
オーエムヒーターの バンドヒーター・ラバーヒーター
【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73494234
品番
L860-W150-600W
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vペール缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
容量(W)
600
電圧(V)
単相200
材質
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
幅(mm)
150
用途
非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
860×150
タイプ
標準
容量公差
±10%
連続使用温度(℃)
200
設定温度範囲
30〜110℃
耐圧力性(kg/cm
2
)
10(均等加重)
リード線長さ(mm)
1000
電力密度
0.45W/cm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させて、定格の電圧を印加して、温度コントロールしてでご使用ください
※防爆、防水、自己制御式ではありません
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません
※曲げ半径15mm以上でご使用ください