DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849

DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849
DNIMC3X-FG ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL 73494849

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
サイズMAX(XL)
色フリーズグレー
内容量1本注文コード73494849品番DNIMC3X-FG
販売価格(税込)¥1,891
販売価格(税別)
¥1,719

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★
【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】
水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。
多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。
更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。
ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。
冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!

用途
夏の暑さ対策に
色
フリーズグレー
サイズ
MAX(XL)
首廻り(cm)
約48(最大)
寸法(縦×横)(cm)
6.5×62
材質
【生地】綿100%、【内容物】特殊吸水ポリマー、【面ファスナー】ナイロン100%
質量(g)
【吸水時】200
タイプ
気化熱効果タイプ
種類
首冷却具
稼働時間(時間)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73494849
2026-10-02
用途: ゴルフ、草刈り
その他業種

夏場の終わりに購入したので、あまり使ってないが、今まで使っていたものより持ちが良く、長時間使えます。

対象商品 : 18616389
2026-07-18
用途: 農作業
田中農園 様(農・林・水産業)

着用した時の冷たさは抜群。スペアをクーラーボックスに冷やしておき交互に使うと良いです。
マジックテープでの固定があまいです。首から落ちるので輪ゴムで縛ってつかってます。

1人が参考にしています
対象商品 : 18616389
2026-07-14
用途: 炎天下での農作業
田中農園 様(農・林・水産業)

Lサイズを購入しましたがマジックテープで両端を止めるようになってますがマジックテープがあまくすぐに外れて落ちます。
改善が必要です。
肝心の冷却効果は抜群です。

1人が参考にしています
2026-08-18
用途: 猛暑酷暑に対応して屋外で作業などで使用

使用した感想は使用方法が説明書きでは分かりにくかった。手入れなどの方法も不明瞭でした。使った後に首がかぶれてしまいました。

2025-06-25
用途: 機械掃除時、商品配達時
卸売・小売業

冷蔵庫に入れて冷やさなくても、一日中ひんやりとして気持ちがいいです。

3人が参考にしています
対象商品 : 18616398
2025-08-05
用途: 屋外での作業時
建設業・工事業

水で濡らしただけでヒンヤリと冷たく作業効率がアップします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする