画像準備中

PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73494937 品番GPE-XGT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。
PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。
消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。
さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。
LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時
Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時
消灯:切断時
LED 点滅(緑):通信時
Act 消灯:切断時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする