曜日別特売
63911 COZYシート 70'Sシリーズ S1/ZRX1200 DAYTONA(デイトナ) 73495181

63911 COZYシート 70'Sシリーズ S1/ZRX1200 DAYTONA(デイトナ) 73495181
63911 COZYシート 70'Sシリーズ S1/ZRX1200 DAYTONA(デイトナ) 73495181
63911 COZYシート 70'Sシリーズ S1/ZRX1200 DAYTONA(デイトナ) 73495181
63911 COZYシート 70'Sシリーズ S1/ZRX1200 DAYTONA(デイトナ) 73495181
63911 COZYシート 70'Sシリーズ S1/ZRX1200 DAYTONA(デイトナ) 73495181

COZYシート 70'Sシリーズ S1/ZRX1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73495181
品番
63911
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

シート前方形状を見直し、足つき性を向上させるとともに、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。
一体成型のスーパーウレタンを採用し、適度な硬さと弾力性により体重をシート全体で分散。長時間のライディングでも疲れにくい設計です。
専用FRP製シートベースにより、ボルトオンで装着可能。
足つき性の向上に加え、クラシカルでスタイリッシュなロール表皮を採用し、外観の質感にも配慮しています。
※ シートベース形状が純正とは異なるため、ZRX1100/2、1200/R/Sは、純正ツールボックスの取り外しが必要です。

用途
約20mmのローダウン設計と、クラシカルなロール表皮を採用
一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい
専用FRP製シートベースを採用したボルトオン装着
取り付けには純正のシート金具を使用
適合車種
ZRX1200R/S(01-08)
ZRX1200DAEG(09-16)
ZRX1100/2(97-00)
注意
※ 防水対策ををしていますが、完全防水ではありません。
※ 取付には、純正シート取付金具を使用します。
※ ライダー側のみディンプルメッシュ表皮です。
※ ノーマルタンク専用。シートロック対応。
※ シートベルトは付属しません。純正またはメーカーグラブバー(品番:40372/廃番)と併用することで二人乗り可能です。
※ 車体個体差に対応するため、シートと車体とのすきまは大きめにとっています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする