曜日別特売
GA-HB008 これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502488

GA-HB008 これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502488
GA-HB008 これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502488
GA-HB008 これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502488
GA-HB008 これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502488
GA-HB008 これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502488
GA-HB008 これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502488
GA-HB008 これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502488
GA-HB008 これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502488
GA-HB008 これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502488

これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)300
内容量1個注文コード73502488品番GA-HB008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

自由に曲げることができるラセン状パイプです。
パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。
シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。
上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。

用途
吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ
材質
ステンレス、黄銅
長さ(mm)
300
使用温度(℃)
1~60
取付ねじサイズ
W26山20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする