曜日別特売
GA-HB010 これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502506

GA-HB010 これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502506
GA-HB010 これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502506
GA-HB010 これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502506
GA-HB010 これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502506
GA-HB010 これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502506
GA-HB010 これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502506
GA-HB010 これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ) 73502506

これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)300
内容量1個注文コード73502506品番GA-HB010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

自由に曲げることができるラセン状パイプです。
パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。
シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。
上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
二口水栓の下吐水部分などに取付けできます。

用途
吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ
長さ(mm)
300
材質
ステンレス、黄銅
使用温度(℃)
1~60
取付ねじサイズ
G1/2
注意
※パイプを差込んで取付るため、水栓側の穴径が内径12ミリ以下のものには取付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする