画像準備中

減圧弁 GD-41N(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73504195 品番GD-41N(B)
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水道法基準適合品
省スペース、省資源
耐食性、耐久性向上
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし
冷温水・SCS製・ねじ込み

種別直動式 材質本体:SCS14A、弁体・弁座:特殊FKM・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) 質量(kg)1 形式直動式 寸法L(mm)85 呼び径15A (1/2") 〜 25A (1") 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.07 〜 2.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10 : 1 Cv値0.8 適合温度(℃)5〜90 口径(A)25 二次側圧力(MPa)0.02 〜 0.5 最小差圧(MPa)0.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする