種別直動式
材質本体:SCS、弁体・弁座:FKM(バイトン)・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)
質量(kg)2.6
形式直動式
寸法L(mm)195
呼び径15A (1/2") 〜 25A (1")
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFF
一次側圧力(MPa)0.07 〜 2.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10 : 1
Cv値0.4
適合温度(℃)5〜90
口径(A)15
二次側圧力(MPa)0.02 〜 0.5
最小差圧(MPa)0.05