ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ボールバルブ
ボール弁 SCS製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73504238
品番
BLV-1S
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製レデュースポートボールバルブです。
ボールバルブ
材質
本体:ステンレス、ボール:ステンレス、ボールシート:PTFE
質量(kg)
88
d
7
寸法L(mm)
44
呼び径
8A (1/4") 〜 50A (2")
寸法H(mm)
31
最高温度(℃)
180
最高圧力(MPa)
6.89 (飽和蒸気:0.9)
接続
JIS Rc
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体・水素ガス(問合せ要)
Cv値
0.1
口径(A)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材