画像準備中

ボール弁 SCS製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73504290 品番BLV-1S
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製レデュースポートボールバルブです。
ボールバルブ

材質本体:ステンレス、ボール:ステンレス、ボールシート:PTFE 質量(kg)155 d25 寸法L(mm)83 呼び径8A (1/4") 〜 50A (2") 寸法H(mm)58.5 最高温度(℃)180 最高圧力(MPa)6.89 (飽和蒸気:0.9) 接続JIS Rc 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体・水素ガス(問合せ要) Cv値0.8 口径(A)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする