画像準備中

安全弁 AL-150T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73504335 品番AL-150T-15-0.4
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
密閉形、ソフトシート形

種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM) 質量(kg)0.7 形式揚程式、安全リリーフ弁 寸法L(mm)44 呼び径15A (1/2") 〜 50A (2") 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 寸法H1(mm)40 設定圧力(MPa)0.4 適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体 適合圧力(MPa)0.05 〜 1.0 口径(A)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする