ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 安全弁
安全弁 AL-150L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73506740
品番
AL-150L-15-0.4
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性
吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
開放形レバー式
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A
質量(kg)
0.8
形式
揚程式、安全リリーフ弁
寸法L(mm)
34
呼び径
15A (1/2") 〜 50A (2")
最高温度(℃)
220
接続
JIS Rc
寸法H1(mm)
40
設定圧力(MPa)
0.4
適合流体
蒸気 , 空気
適合圧力(MPa)
0.05 〜 1.0
口径(A)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材