画像準備中

安全弁 AL-140

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73507370 品番AL-140-15-0.7
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性
密閉形構造の為、外部漏れなし
密閉形、SCS製

種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A 質量(kg)0.7 形式揚程式、安全リリーフ弁 寸法L(mm)34 呼び径15A (1/2") 〜 50A (2") 最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。) 接続JIS Rc 寸法H1(mm)40 設定圧力(MPa)0.7 適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体 適合圧力(MPa)0.05 〜 1.0 口径(A)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする