ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 安全弁
安全弁 AL-300 蒸気用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73508036
品番
AL-300-20-0.4
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
密閉形・蒸気
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC
質量(kg)
5
形式
揚程式、安全リリーフ弁
寸法L(mm)
90
呼び径
15A (1/2") 〜 50A (2")
最高温度(℃)
220
接続
JIS 10KFF
寸法H1(mm)
108
設定圧力(MPa)
0.4
適合流体
蒸気
適合圧力(MPa)
0.05 〜 1.0
口径(A)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材