種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS・PTFE(ふっ素樹脂)
質量(kg)5
形式揚程式、安全リリーフ弁
寸法L(mm)90
呼び径15A (1/2") 〜 50A (2")
最高温度(℃)150
接続JIS 10KFF
寸法H1(mm)108
設定圧力(MPa)0.7
適合流体空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体
適合圧力(MPa)0.05 〜 1.0 (※適用圧力1.31〜1.6の場合はお問い合わせください。)
口径(A)20