ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 安全弁
ポンプリリーフ弁 AL-24
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73510949
品番
AL-24-15-0.5
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適
取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢も可
60℃・ポンプリーフ
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:EPDM
質量(kg)
1.4
形式
ダイヤフラム式
寸法L(mm)
20.5
呼び径
15A (1/2") 〜 25A (1")
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
寸法H1(mm)
46
設定圧力(MPa)
0.5
適合流体
冷温水
適合圧力(MPa)
0.1 〜 0.7
口径(A)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材