画像準備中

ポンプリリーフ弁 AL-24

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73510958 品番AL-24-15-0.6
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適
取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢も可
60℃・ポンプリーフ

種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:EPDM 質量(kg)1.4 形式ダイヤフラム式 寸法L(mm)20.5 呼び径15A (1/2") 〜 25A (1") 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 寸法H1(mm)46 設定圧力(MPa)0.6 適合流体冷温水 適合圧力(MPa)0.1 〜 0.7 口径(A)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする