種別安全弁・リリーフ弁
材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)
質量(kg)20
形式揚程式、安全リリーフ弁
寸法L(mm)120
呼び径65A (2-1/2") 〜 150A (6")
最高温度(℃)150
接続JIS 10KFF
寸法H1(mm)120
設定圧力(MPa)0.3
適合流体空気 , 冷温水 , 油
適合圧力(MPa)0.05 〜 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
口径(A)65