51010310801062 Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター Phrozen 73514555

51010310801062 Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター Phrozen 73514555
51010310801062 Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター Phrozen 73514555
51010310801062 Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター Phrozen 73514555
51010310801062 Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター Phrozen 73514555
51010310801062 Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター Phrozen 73514555

Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター51010310801062

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73514555
品番
51010310801062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

高いピクセル密度で極限のディテールを再現できる3Dプリンター
Revo 16KのZ軸は、デュアルリニアレール、ボールねじ、そして航空機グレードのアルミフレームを搭載!
内蔵ヒーターで30分で加熱し、チャンバー内温度を30℃で安定。
室内灯、空気清浄機、リフトアップ式カバー等安定性・品質・直感的操作をすべて実現。
LCDスクリーンの簡単交換や、オプションでレジン自動充填・自動回収システム追加可能、排気ダクト装着用の空間確保。

ピッチ(mm)
【積層】0.01-0.2
消費電力(W)
240
方式
【造形】光造形方式(LCD技術)
入力
【データ】USBメモリースティック、Wi-Fi、Ethernet
電源(AC V)
100-240(50/60Hz)
ディスプレイ
5インチ
解像度
【XY】14×19μm
印刷速度
(層/hr)最大676
光源(nm)
【COB + Fresnel Lens】405
対応フォーマット
STL、OBJ
言語表示
多言語対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応ソフトウェア
【印刷】CHITUBOX

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする