ショウエイ
ショウエイの 空圧補器
ショウエイの 圧力計・表示器
隔膜式圧力計トンド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73515454
品番
T01-10
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
材質
本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム
使用温度範囲(℃)
0〜100
目盛範囲
0〜1.0MPa
寸法(Φ)
75
接続径
R 1/2