用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
材質ステンレス・樹脂
質量(kg)4
電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)
消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)
電源AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5