ショウエイ
ショウエイの ハンドル・取っ手・グリップ
ショウエイの ノブ、つまみ
ショウエイの スターノブ(ファイブノブ)
ヘアキャッチャMCS用ノブボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73517719
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
種別
MCS-14用
規格
M8
材質(ねじ部)
SUS304
対応機種
MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450
材質(ノブ)
ABS樹脂