ショウエイ
ショウエイの ハンドル・取っ手・グリップ
ショウエイの ノブ、つまみ
ショウエイの スターノブ(ファイブノブ)
ヘアキャッチャMCFN用ノブナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73517746
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ヘアキャッチャMCFNシリーズ用のノブナットです。
種別
MCFN-15用
規格
M8
材質(ねじ部)
SUS304
対応機種
MCFN-1530/MCF-1530/MCFN-1540/MCF-1540/MCFN-1550/MCF-1550
材質(ノブ)
ABS樹脂