ショウエイ
ショウエイの 加熱・冷却・クーラーボックス
ショウエイの 加熱/冷却機器
ショウエイの 熱交換器
熱交換器豊用シェルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
1250用
注文コード
73518918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。チューブ以外の一式の交換をしていただけます。シェルは2つをフランジ接合しているので、シェル×2個とつなぐためのボルト類・Oリングとなります。
セット内容
シェル:2本、ボルト:12本、六角ナット:12ヶ、ワッシャー:24ヶ、Oリング:1ヶ
種別
1250用
対応機種
S1250/S1250H/S1250α/S1250β/T1250/T1250H/T1250α/T1250β
材質(シェル)
エンジニアプラスチック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980