ショウエイ
ショウエイの 冷却(制御機器)
ショウエイの ブロワ
ショウエイの ブロワその他関連用品
ブロワ用消音BOX 防振架台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73523163
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥307,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイブラにて使用するブロワ用の消音BOXです。こちらを使用することにより、ブロアによる騒音を軽減することができます。
材質
本体:SS400、吸音材:難燃ウレタンフォーム
幅(mm)
198
高さ(mm)
426
対応機種
TSS-25・32用(防振架台付)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
沖縄地方
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
離島
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920