曜日別特売
CINSBANA <A1>充電ハブ Antigravity 73525886

<A1>充電ハブCINSBANA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73525886
品番
CINSBANA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

高効率な充電性能で、飛行を継続。折り畳み式充電ベースで収納が容易な独自デザイン、3つのバッテリーを順次収納可能。PD高速充電により、バッテリー1個を45分で100%充電、3つのバッテリーを同時に135分で充電※。※Antigravity 65W GaN充電器、標準バッテリー使用時、充電器単独でハブ給電時の測定値。低充電バッテリーの残留電力をインテリジェントかつ自動的に使用し、最高容量バッテリーへ給電。バッテリーを1つ以上挿入し、USB-Cで接続するだけで、スマートフォンやグリップコントローラー用のモバイルバッテリーとしても使用可能。旅行や屋外撮影に最適です。わずか116gの軽量ボディで、バッグやポケットにも収納可能。移動の多いクリエイターにぴったりです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする