SLASH
鯉口シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73527715
品番
80000
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
80
色番
7