SLASH
裾ゴムヤッケパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
4L
色
ブラック
注文コード
73530515
品番
887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
95-100
色番
6
ワタリ(cm)
35