アリアバックパッカー
リュックを背負ったまま着用できるバックパッカータイプのレインウェア。
ジャケット・パンツとも、快適性を重視し軽量透湿素材を使用。
耐水圧20,000mm、透湿度7,000g/m2・24h 。
・ジャケット・パンツ上下メッシュ付き
・軽量透湿素材 透湿度7,000g/m2・24h
・本体一体型フード(メッシュ付)
・背中大型マチ付きでファスナーで開閉可能なバックパッカー機能
・正面からの雨や風などの侵入を防ぐフロントフラップ機能
・ポケット付
・足元シューズカバー機能
・裾 ボタンでの絞り調整
- 用途
- 雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時等、雨を想定したなどあらゆる場面に。
登山やキャンプ等のアウトドア、スポーツシーンにも。
- 色
- TDブラック
- 耐水圧(mm)
- 20000
- 素材
- 表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性) 裏地:ポリエステル100(メッシュ)
- 透湿度(g/m2)
- 7000(24h)
- 内容量
- 1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※ドライクリーニングや洗濯機を使用しての洗濯はお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火近くでのご使用は避けてください。
作業服 の新着商品
カテゴリ

























