レインビート

レインビート - コヤナギ

合羽として必要な機能はしっかりと守りながらも思い切ったコストダウンでコヤナギ最安値のレインスーツを実現。材質(表地):ポリエステル100%タフタ(塩化ビニル樹脂引き)

用途
軽作業・レジャー
セット内容
1式
機能
裏地メッシュ、内比翼
耐水圧(mm)
10000
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80218191RB-250LLグリーン迷彩LL
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
80218200RB-250Mグリーン迷彩
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
80218209RB-2504Lグリーン迷彩
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
80218218RB-250Sグリーン迷彩
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
80218227RB-250Lグリーン迷彩
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
80218236RB-2503Lグリーン迷彩
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする