ドライポンチョ(ポリジンW加工)

ドライポンチョ(ポリジンW加工) - LIFEMAXドライポンチョ(ポリジンW加工) - LIFEMAXドライポンチョ(ポリジンW加工) - LIFEMAXドライポンチョ(ポリジンW加工) - LIFEMAXドライポンチョ(ポリジンW加工) - LIFEMAXドライポンチョ(ポリジンW加工) - LIFEMAXドライポンチョ(ポリジンW加工) - LIFEMAX

屋外イベントの冷却グッズやチームの熱中症対策に。
ポリジンの効果で汗のニオイもしっかり抑制

サイズ
F
幅(cm)
145、フード幅:27
丈(cm)
65、フード丈:31
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780275MK7106ブラック16
¥3,700
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
80782278MK7106ネイビー8
¥3,700
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする